Eriks
SHELL

SHELL Schmierfett für erhöhte Temperaturen Gadus S3 T460 1.5 180kg

  • ERIKS:14896816
Image 1
Hochtemperaturfett
Shell Gadus Hochtemperaturfette werden zur Schmierung von Maschinen und Apparaten verwendet, die dauernd oder zeitweise hohen Betriebstemperaturen ausgesetzt sind. Charakteristisch für diese Fette sind die überdurchschnittlich hohe Temperatur- und Alterungsbeständigkeit, wodurch lange Service-Intervalle ermöglicht werden.

Eigenschaften
-hervorragende Wasserbeständigkeit
-guter Korrosionsschutz
-gute Oxidationsbeständigkeit
-überdurchschnittlich hohe Temperatur- und Alterungsbeständigkeit
-gute Widerstandsfähigkeit gegenüber chemisch aktiver Atmosphäre (Dämpfe) und sauren oder alkalischen Lösungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.90/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 29.08inkl. MwSt

Verkauft pro: 180Mindestbestellmenge: 180

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S3 T460 1.5
Inhalt
180 kg
Verpackung
Faß
Temperaturbereich
von -10 bis 160 °C
Tropfpunkt
250 °C
Aufdicker
Polyharnstoff
Walkpenetration 0.1mm
290-330
Viskosität
460 mm²/s