CHF 20.75/ Kilogrammexkl. MwSt
CHF 22.43inkl. MwSt
Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S3 T220 2 |
Inhalt | 18 kg |
Verpackung | Kessel |
Temperaturbereich | von -25 bis 160 °C |
Tropfpunkt | 260 °C |
Aufdicker | Polyharnstoff |
Walkpenetration 0.1mm | 265-295 |
Viskosität | 220 mm²/s |