Eriks
SHELL

SHELL Schmierfett für erhöhte Temperaturen Gadus S3 T220 2 12x0.4kg

  • ERIKS:14906839
Image 1
Hochtemperaturfett
Shell Gadus Hochtemperaturfette werden zur Schmierung von Maschinen und Apparaten verwendet, die dauernd oder zeitweise hohen Betriebstemperaturen ausgesetzt sind. Charakteristisch für diese Fette sind die überdurchschnittlich hohe Temperatur- und Alterungsbeständigkeit, wodurch lange Service-Intervalle ermöglicht werden.

Eigenschaften
-hervorragende Wasserbeständigkeit
-guter Korrosionsschutz
-gute Oxidationsbeständigkeit
-überdurchschnittlich hohe Temperatur- und Alterungsbeständigkeit
-gute Widerstandsfähigkeit gegenüber chemisch aktiver Atmosphäre (Dämpfe) und sauren oder alkalischen Lösungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.00/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 116.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S3 T220 2