CHF 18.65/ Kilogrammexkl. MwSt
CHF 20.16inkl. MwSt
Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S2 U460L 2 |
Inhalt | 18 kg |
Verpackung | Kessel |
Temperaturbereich | von -10 bis 180 °C |
Aufdicker | Bentonit |
Walkpenetration 0.1mm | 265-295 |
Viskosität | 460 mm²/s |