Eriks
SHELL

SHELL Schmierfett für erhöhte Temperaturen Gadus S2 U460L 2 180kg

  • ERIKS:14896738
Image 1
Hochtemperaturfett
Shell Gadus Hochtemperaturfette werden zur Schmierung von Maschinen und Apparaten verwendet, die dauernd oder zeitweise hohen Betriebstemperaturen ausgesetzt sind. Charakteristisch für diese Fette sind die überdurchschnittlich hohe Temperatur- und Alterungsbeständigkeit, wodurch lange Service-Intervalle ermöglicht werden.

Eigenschaften
-hervorragende Wasserbeständigkeit
-guter Korrosionsschutz
-gute Oxidationsbeständigkeit
-überdurchschnittlich hohe Temperatur- und Alterungsbeständigkeit
-gute Widerstandsfähigkeit gegenüber chemisch aktiver Atmosphäre (Dämpfe) und sauren oder alkalischen Lösungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.65/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 18.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 180Mindestbestellmenge: 180

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S2 U460L 2
Inhalt
180 kg
Verpackung
Faß
Temperaturbereich
von -10 bis 180 °C
Aufdicker
Bentonit
Walkpenetration 0.1mm
265-295
Viskosität
460 mm²/s