Eriks
SHELL

SHELL Schaltgetriebeöl Transmission MA 75W-90 209L

  • ERIKS:14943256
Image 1
Synthetisches Hochleistungs-Mehrbereichs-Schaltgetriebeöl
Shell Transmission MA ist ein synthetisches Leichtlauf-Getriebeöl auf höchstem Leistungsniveau, ausgerichtet auf die hohen Anforderungen der Getriebehersteller.
Hochwertige Syntheseöle und ein speziell hierauf abgestimmtes Additiv-Konzept verleihen dem Öl die folgenden Eigenschaften.

Eigenschaften
  • Erhöhte Schmiersicherheit und hervorragender Verschleissschutz
  • Höhere Oxidationsstabilität und thermische Beständigkeit
  • Verbesserter Wirkungsgrad und weniger Kraftstoffverbrauch
  • Geringere Umweltbelastung
  • Äusserst scherstabil
  • Hervorragende Fliesseigenschaften bei niedrigen Temperaturen
  • Optimales “Schmutz-Tragevermögen”
  • Hervorragender Korrosionschutz
  • Hervorragende Dichtungsverträglichkeit
  • Ausgezeichnete Schaltqualität
  • Höhere Lebensdauer der Getriebe

Einsatzgebiete:
  • Handschaltgetriebe von Personenwagen und Nutzfahrzeugen inkl. integriertem Retarder
  • Zusatzgetriebe, Verteilergetriebe
  • Automotives Getriebeöl für längste Ölwechselintervalle (Herstellervorschriften beachten)
  • Hochbelastete Achsgetriebe

Normen:
Shell Transmission MA
API GL-4, MT-1

Freigaben:
Mercedes-Benz 235.11
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.90/ Literexkl. MwSt

CHF 30.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209

418 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
MA 75W-90
Verpackung
Faß
Inhalt
209 l
Viskosität
14.6 mm²/s
Dichte bei 15°C
847 kg/m²
Pourpoint
-42 °C
Flammpunkt
215 °C