Eriks
SHELL

SHELL Schaltgetriebeöl Spirax S6 GXME 75W-80 52L

  • ERIKS:14897280
Image 1
Synthetisches Mehrbereichsgetriebeöl für Schaltgetriebe
Shell Spirax S6 GXME 75W-80 ist ein synthetisches Leichtlauf-Getriebeöl auf höchstem Leistungsniveau, ausgerichtet auf die zukünftigen Anforderungen der Getriebehersteller. Hochwertige Syntheseöle und ein speziell hierauf abgestimmtes Additiv-Konzept verleihen dem Öl die folgenden Eigenschaften.

Eigenschaften
  • Äusserst scherstabil
  • Hervorragende Fliesseigenschaften bei niedrigen Temperaturen
  • Konstante Reibwertcharakteristik
  • Hoher Verschleissschutz
  • Höhere Lebensdauer des Öls
  • Sehr gute Oxidations- und Alterungsstabilität
  • Hervorragender Korrosionsschutz
  • Hervorragende Dichtungsverträglichkeit
  • Ausgezeichnete Schaltqualität
  • Höhere Lebensdauer der Getriebe

Einsatzgebiete
  • Handschaltgetriebe von Personenwagen und Nutzfahrzeugen
  • Zugelassen für folgende ZF Getriebetypen, mit oder ohne Intarder: Ecolite, Ecomid, AS Tronic, Ecosplit, Classic Line, TraXon, Ecoshift
  • Zusatzgetriebe, Verteilergetriebe

Normen
API GL-4

Freigaben
ZF TE-ML 01L, 02L, 16K
MAN 341 Typ Z4, 341 E3
Volvo 97307
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.40/ Literexkl. MwSt

CHF 20.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 52Mindestbestellmenge: 52

104 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S6 GXME 75W-80
Verpackung
Faß
Inhalt
52 l
Viskosität
9.6 mm²/s
Dichte bei 15°C
850 kg/m²
Pourpoint
-51 °C
Flammpunkt
250 °C