Eriks
SHELL

SHELL Schaltgetriebeöl Spirax S2 G 80W-90 209L

  • ERIKS:14896776
Image 1
Schaltgetriebeöl
Shell Spirax S2 G 80W-90 ist ein Hochdruckgetriebeöl, das vorwiegend zur Schmierung von Handschaltgetrieben von
Personenwagen und Nutzfahrzeugen eingesetzt wird.
Ein alterungsbeständiges Mineralölraffinat mit gutem Viskositäts-Temperatur-Verhalten und darauf abgestimmte Zusätze
verleihen dem Öl die folgenden Eigenschaften.


Anwendung:
Synchronisierte Handschaltgetriebe von Personenwagen und Nutzfahrzeugen
Zusatzgetriebe, Verteilergetriebe


Genehmigung:
API GL-4
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.05/ Literexkl. MwSt

CHF 13.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209

1045 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S2 G 80W-90
Verpackung
Faß
Inhalt
209 l
Viskosität
14.7 mm²/s
Dichte bei 15°C
900 kg/m²
Pourpoint
-27 °C
Flammpunkt
175 °C