SHELL

SHELL Radlagerfett Gadus S2 V145KP 2 18kg

  • ERIKS:14896744
Image 1
Mehrzweckfett für Fahrzeuge mit EP-Eigenschaften
Eine besondere Lithiumseife, ein auf tiefe Einsatztemperaturen abgestimmtes Additiv-Paket und ein Grundöl mit einem hohen Viskositätsindex ergeben Eigenschaften, die weit über ein herkömmliches Mehrzweckfett für die Fahrzeugindustrie hinausgehen.

Eigenschaften
-ausgezeichnetes Hochdruck- und Verschleissschutzverhalten
-hervorragender Korrosionsschutz
-gute Wasser- und Oxidationsbeständigkeit
-Lange Einsatzdauer
Zur Liste hinzufügen

CHF 369.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 398.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S2 V145KP 2
Inhalt
18 kg
Verpackung
Kessel
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Tropfpunkt
180 °C
Aufdicker
Lithium
Walkpenetration 0.1mm
270
Viskosität
145 mm²/s