

CHF 20.60/ Kilogrammexkl. MwSt
CHF 22.27inkl. MwSt
Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18
252 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 18 l |
Viskosität | 320 mm²/s |
Farbe | Braun |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
Inhalt | 18 kg |