

CHF 18.60/ Kilogrammexkl. MwSt
CHF 20.11inkl. MwSt
Verkauft pro: 180Mindestbestellmenge: 180
720 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 180 l |
Viskosität | 320 mm²/s |
Farbe | Braun |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
Inhalt | 180 kg |