

CHF 125.80/ Karton(s)exkl. MwSt
CHF 135.99inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Kartusche |
Inhalt | 5 l |
Viskosität | 320 mm²/s |
Farbe | Braun |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
Inhalt | 5 kg |