

CHF 23.10/ Kilogrammexkl. MwSt
CHF 24.97inkl. MwSt
Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18
54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 18 l |
Viskosität | 120 mm²/s |
Farbe | Grün |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
Inhalt | 18 kg |