

CHF 16.15/ Kilogrammexkl. MwSt
CHF 17.46inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 20 l |
Viskosität | 750 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 966 kg/m² |
Pourpoint | -21 °C |
Flammpunkt | 250 °C |
Inhalt | 19 kg |