

CHF 14.15/ Kilogrammexkl. MwSt
CHF 15.30inkl. MwSt
Verkauft pro: 180Mindestbestellmenge: 180
180 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 750 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 966 kg/m² |
Pourpoint | -21 °C |
Flammpunkt | 250 °C |
Inhalt | 202 kg |