

CHF 15.55/ Kilogrammexkl. MwSt
CHF 16.81inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 20 l |
Viskosität | 320 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 958 kg/m² |
Pourpoint | -36 °C |
Flammpunkt | 256 °C |
Inhalt | 19 kg |