

CHF 14.00/ Literexkl. MwSt
CHF 15.13inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 205 l |
Viskosität | 71 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 928 kg/m² |
Pourpoint | -55 °C |
Flammpunkt | 222 °C |
Inhalt | 190 kg |