

CHF 16.00/ Literexkl. MwSt
CHF 17.30inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 22 l |
Viskosität | 47 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 924 kg/m² |
Pourpoint | -58 °C |
Flammpunkt | 221 °C |
Inhalt | 20 kg |