

14,00 €/ Literexkl. MwSt
15,13 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
209 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.09.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 206 l |
Inhalt | 190 kg |
Viskosität | 47 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 924 kg/m² |
Pourpoint | -58 °C |
Flammpunkt | 221 °C |