

CHF 14.15/ Literexkl. MwSt
CHF 15.30inkl. MwSt
Verkauft pro: 21.668Mindestbestellmenge: 21.668
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 22 l |
Viskosität | 31 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 923 kg/m² |
Pourpoint | -59 °C |
Flammpunkt | 220 °C |
Inhalt | 20 kg |