

CHF 14.45/ Literexkl. MwSt
CHF 15.62inkl. MwSt
Verkauft pro: 21.739Mindestbestellmenge: 21.739
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 22 l |
Viskosität | 15 mm²/s |
Pourpoint | -25 °C |
Flammpunkt | 135 °C |
Inhalt | 20 kg |