

CHF 12.45/ Literexkl. MwSt
CHF 13.46inkl. MwSt
Verkauft pro: 206.52Mindestbestellmenge: 206.52
206.52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 206 l |
Viskosität | 15 mm²/s |
Pourpoint | -25 °C |
Flammpunkt | 135 °C |
Inhalt | 190 kg |