SHELL

SHELL PANOLIN S4 Polar Synth 30, 1x180KG

  • ERIKS:14924594
Image 1
Biologisch abbaubares Hydrauliköl aus vollgesättigtem synthetischem Ester

Shell Panolin S4 Polar Synth 30 ist eine voll gesättigte biologisch schnell abbaubare Hydraulikflüssigkeit. Das Produkt basiert
auf synthetischen Estern als Basisflüssigkeit und einer zinkfreien Additivtechnologie. Dank ihrer guten Bioabbaubarkeit und der
geringen Eco-Toxizität sind sie hervorragend für den Einsatz in biologisch sensitiven Gebieten geeignet.
Panolin S4 Polar Synth 30 ist in der Regel mit Hydraulikölen auf Mineralölbasis mischbar und verträglich. Um jedoch die
Wirkung der biologischen Abbaubarkeit zu gewährleisten und Filtrierbarkeits- oder Schaumprobleme zu vermeiden, ist das
System bei der Umstellung komplett zu entleeren bzw. zu spülen, damit der verbleibende Restölgehalt 2% nicht übersteigt.
Weitere Angaben bezüglich des Vorgehens beim Umölen von Anlagen können z.B. der ISO-Richtlinie 15’380 entnommen
werden.

Eigenschaften
  • Hervorragende Tieftemperatureigenschaften
  • Exzellentes Kältefliessverhalten
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Serie
PANOLIN
Verpackung
Faß
Inhalt
202.25 l
Inhalt
190 kg
Viskosität
30 mm²/s
Dichte bei 15°C
890 kg/m²
Pourpoint
-36 °C
Flammpunkt
160 °C