

CHF 21.40/ Literexkl. MwSt
CHF 23.13inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 22 l |
Viskosität | 324 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 940 kg/m² |
Pourpoint | -27 °C |
Flammpunkt | 246 °C |
Inhalt | 20 kg |