

CHF 25.15/ Literexkl. MwSt
CHF 27.19inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 205 l |
Viskosität | 150 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 925 kg/m² |
Pourpoint | -33 °C |
Flammpunkt | 249 °C |
Inhalt | 190 kg |