

CHF 13.25/ Literexkl. MwSt
CHF 14.32inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
209 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 206 l |
Viskosität | 220 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 923 kg/m² |
Pourpoint | -41 °C |
Flammpunkt | 300 °C |
Inhalt | 190 kg |