

CHF 11.05/ Literexkl. MwSt
CHF 11.95inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | IBC |
Inhalt | 989 l |
Viskosität | 44 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 910 kg/m² |
Farbe | Gelb |
Pourpoint | -54 °C |
Flammpunkt | 247 °C |
Temperaturbereich | von -20 bis 92 °C |
Inhalt | 900 kg |