

CHF 13.10/ Literexkl. MwSt
CHF 14.16inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 20 l |
Viskosität | 44 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 910 kg/m² |
Farbe | Gelb |
Pourpoint | -54 °C |
Flammpunkt | 247 °C |
Temperaturbereich | von -20 bis 91 °C |
Inhalt | 18 kg |