

CHF 11.10/ Literexkl. MwSt
CHF 12.00inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
1881 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 44 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 910 kg/m² |
Farbe | Gelb |
Pourpoint | -54 °C |
Flammpunkt | 247 °C |
Temperaturbereich | von -20 bis 90 °C |
Inhalt | 190 kg |