Eriks
SHELL

SHELL PANOLIN S2 Hydraulic EAL 32, 1x209L

  • ERIKS:14924180
Image 1
Biologisch abbaubare Mehrbereichs-Hydrauliköle

Shell PANOLIN S2 Hydraulic EAL 32 ist ein nicht wassermischbarer, biologisch schnell abbaubare Hydraulikflüssigkeit. PANOLIN S2 Hydraulic EAL basiert auf synthetischem Ester als Basisflüssigkeit und darauf abgestimmten Additiven. Shell PANOLIN S2 Hydraulic EAL ist von führenden Hydraulikkomponenten- sowie Maschinen- und Anlageherstellern für den Einsatz in ihren Aggregaten freigegeben.

PANOLIN S2 Hydraulic EAL sind in der Regel mit Hydraulikölen auf Mineralölbasis mischbar und verträglich. Um jedoch die Wirkung der biologischen Abbaubarkeit zu gewährleisten und Filtrierbarkeits- oder Schaumprobleme zu vermeiden, ist das System bei der Umstellung komplett zu entleeren bzw. zu spülen, damit der verbleibende Restölgehalt 2% nicht übersteigt. Weitere Angaben bezüglich Vorgehen beim Umölen von Anlagen können z.B. der VDMA-Richtlinie 24‘569 entnommen werden.

Eigenschaften
- sehr hohe Scherstabilität
- hervorragender Korrosionsschutz
- guter Verschleissschutz
- gute Bioabbaubarkeit
- sehr hoher Anteil an erneuerbaren Rohstoffen (80% nach ASTM D 6866)
- Verringerte Ablagerungen auch bei hoher thermischer Belastung
- Hervorragende Oxidationsstabilität
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.90/ Literexkl. MwSt

CHF 10.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209

209 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Serie
PANOLIN
Verpackung
Faß
Inhalt
209 l
Viskosität
32 mm²/s
Dichte bei 15°C
918 kg/m²
Farbe
Gelb
Pourpoint
-39 °C
Flammpunkt
246 °C
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C
Inhalt
192 kg