

CHF 15.00/ Literexkl. MwSt
CHF 16.22inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 21.67 l |
Viskosität | 60 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 923 kg/m² |
Pourpoint | -55 °C |
Flammpunkt | 244 °C |
Inhalt | 20 kg |