

CHF 13.00/ Literexkl. MwSt
CHF 14.05inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 195 l |
Viskosität | 60 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 923 kg/m² |
Pourpoint | -55 °C |
Flammpunkt | 244 °C |
Zulassung | ZF TE-ML 03H, 06G, 07E |
Inhalt | 180 kg |