

CHF 12.95/ Literexkl. MwSt
CHF 14.00inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Serie | PANOLIN |
Verpackung | IBC |
Inhalt | 975.08 l |
Viskosität | 60 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 923 kg/m² |
Pourpoint | -55 °C |
Flammpunkt | 244 °C |
Inhalt | 900 kg |