Eriks
SHELL

SHELL Mehrzweckfett wasserbeständig Gadus S2 V220AC 2 18kg

  • ERIKS:14896754
Image 1
Universelles Kalziumseifenfett
Kalziumseifenfett mit kurzer und speziell glatter Struktur, Hochdruckeigenschaften und sehr guter Wasser-beständigkeit für den Einsatz bei moderaten Temperaturen.

Eigenschaften
-hervorragende Wasserbeständigkeit
-guter Korrosionsschutz
-gute Oxidationsbeständigkeit
-gutes Kälteverhalten
-gute Förderbarkeit in Zentralschmieranlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.60/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 17.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S2 V220AC 2
Inhalt
18 kg
Verpackung
Kessel
Temperaturbereich
von -20 bis 130 °C
Tropfpunkt
175 °C
Aufdicker
Lithium/Kalzium
Walkpenetration 0.1mm
265-295
Viskosität
220 mm²/s