Eriks
SHELL

SHELL Mehrzweckfett wasserbeständig Gadus S2 A320 2 180kg

  • ERIKS:14896736
Image 1
Universelles Kalziumseifenfett
Kalziumseifenfett mit kurzer und speziell glatter Struktur, Hochdruckeigenschaften und sehr guter Wasser-beständigkeit für den Einsatz bei moderaten Temperaturen.

Eigenschaften
-hervorragende Wasserbeständigkeit
-guter Korrosionsschutz
-gute Oxidationsbeständigkeit
-gutes Kälteverhalten
-gute Förderbarkeit in Zentralschmieranlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.25/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 13.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 180Mindestbestellmenge: 180

180 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S2 A320 2
Inhalt
180 kg
Verpackung
Faß
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Tropfpunkt
85 °C
Aufdicker
Kalzium
Walkpenetration 0.1mm
265-295
Viskosität
320 mm²/s