SHELL

SHELL Mehrzweckfett Gadus S3 V460 2 18kg

  • ERIKS:14896965
Image 1
Mehrzweckfette für Industrie und Gewerbe
Gadus Mehrzweckfette basieren je nach Qualität auf Lithium oder Lithium-Komplex Seifen Fetten. Die Grundölviskositäten varieeren je nach Anwendung zwischen ISO VG 100 und ISO VG 460. Die Gadus Mehrzweckfette gibt es als EP und nicht EP Fette.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.25/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 24.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S3 V460 2
Inhalt
18 kg
Verpackung
Kessel
Temperaturbereich
von -25 bis 150 °C
Tropfpunkt
250 °C
Aufdicker
Lithium-Komplex
Walkpenetration 0.1mm
265-295
Viskosität
460 mm²/s