Eriks
SHELL

SHELL Mehrzweckfett Gadus S3 V220C 2 180kg

  • ERIKS:14896760
Image 1
Mehrzweckfette für Industrie und Gewerbe
Gadus Mehrzweckfette basieren je nach Qualität auf Lithium oder Lithium-Komplex Seifen Fetten. Die Grundölviskositäten varieeren je nach Anwendung zwischen ISO VG 100 und ISO VG 460. Die Gadus Mehrzweckfette gibt es als EP und nicht EP Fette.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.05/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 17.35inkl. MwSt

Verkauft pro: 180Mindestbestellmenge: 180

180 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S3 V220C 2
Inhalt
180 kg
Verpackung
Faß
Temperaturbereich
von -25 bis 150 °C
Tropfpunkt
240 °C
Aufdicker
Lithium-Komplex
Walkpenetration 0.1mm
265-295
Viskosität
220 mm²/s