

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S3 V220C 2 |
Inhalt | 0.4 kg |
Verpackung | Bundle, 12 Stück |
Temperaturbereich | von -25 bis 150 °C |
Tropfpunkt | 240 °C |
Aufdicker | Lithium-Komplex |
Walkpenetration 0.1mm | 265-295 |
Viskosität | 220 mm²/s |