

CHF 119.00/ Karton(s)exkl. MwSt
CHF 128.64inkl. MwSt
246 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Inhalt | 0.4 kg |
Verpackung | Bundle, 12 Stück |
Temperaturbereich | von -25 bis 140 °C |
Farbe | Rotbraun |
Tropfpunkt | 240 °C |
Aufdicker | Li-Komplex |
Walkpenetration 0.1mm | 265-295 |
Viskosität | 19 mm²/s |