

CHF 81.50/ Karton(s)exkl. MwSt
CHF 88.10inkl. MwSt
44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S2 V220 2 |
Inhalt | 0.4 kg |
Verpackung | Bundle, 12 Stück |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |
Tropfpunkt | 180 °C |
Aufdicker | Lithium |
Walkpenetration 0.1mm | 265-295 |
Viskosität | 220 mm²/s |