SHELL

SHELL Mehrzweckfett Gadus S2 V100 3 18kg

  • ERIKS:14896742
Image 1
Mehrzweckfette für Industrie und Gewerbe
Gadus Mehrzweckfette basieren je nach Qualität auf Lithium oder Lithium-Komplex Seifen Fetten. Die Grundölviskositäten varieeren je nach Anwendung zwischen ISO VG 100 und ISO VG 460. Die Gadus Mehrzweckfette gibt es als EP und nicht EP Fette.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.05/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 20.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S2 V100 3
Inhalt
18 kg
Verpackung
Kessel
Temperaturbereich
von -30 bis 130 °C
Tropfpunkt
180 °C
Aufdicker
Lithium
Walkpenetration 0.1mm
220-250
Viskosität
100 mm²/s