

CHF 98.00/ Karton(s)exkl. MwSt
CHF 105.94inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S2 V100 2 |
Inhalt | 0.4 kg |
Verpackung | Bundle, 12 Stück |
Temperaturbereich | von -30 bis 130 °C |
Farbe | Braun |
Tropfpunkt | 180 °C |
Aufdicker | Lithium |
Walkpenetration 0.1mm | 265-295 |
Viskosität | 11 mm²/s |