SHELL

SHELL Mehrzweckfett bio-abbaubar Naturelle Grease S5 V120P 2 180kg

  • ERIKS:14897327
Image 1
Biologisch abbaubares Hochdruck-Mehrzweckfett
Shell Naturelle Grease S5 V120P 2 ist ein biologisch abbaubares Mehrzweckfett auf Lithiumseifenbasis und einem speziellen synthetischen Ester. Eine hohe biologische Abbaurate, >90%, und eine gute Wasserresistenz sind garantiert. Speziell ausgesuchte Additive verleihen diesem Fett eine hohe Oxidationsstabilität, guten Verschleissschutz und ausgezeichnete Hochdruckeigenschaften. Daher wird Shell Naturelle Grease S5 V120P 2 als Mehrzweckfett eingesetzt.

Eigenschaften
  • Hohe Oxidationsstabilität
  • Gute mechanische Stabilität
  • Guter Korrosionsschutz
  • Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit
  • Sehr gute Hochdruckeigenschaften
  • Weiter Temperatureinsatzbereich
  • Sehr hohe biologische Abbaubarkeit
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S5 V120P 2
Inhalt
180 kg
Verpackung
Faß
Temperaturbereich
von -35 bis 130 °C
Tropfpunkt
180 °C
Aufdicker
Lithium
Walkpenetration 0.1mm
265-295
Viskosität
120 mm²/s