Eriks
SHELL

SHELL Kältekompressorenöl Refrigeration Oil S2 FR-A 68 209L

  • ERIKS:14896821
Image 1
Kältemaschinenöle
Shell Refrigeration Oil sind Öle, die sich für die Schmierung von Kältemaschinen eignen.
Durch die Verwendung von Shell Refrigeration Oil S2 als Schmierstoff kann die Bildung von Schlamm oder Rückständen im Schmiersystem vermieden werden.
Shell Refrigeration Oil erlauben einen störungsfreien Betrieb, wodurch sich die Maschinen-Stillstandzeiten auf die periodischen Kontroll- und Servicearbeiten beschränken.
Shell Refrigeration Oil sind weltweit in gleicher Qualität verfügbar und vereinfachen Schmierstoffempfehlungen für Maschinenkonstrukteure und -Hersteller, insbesondere für den Export.

Eigenschaften
-optimales Kälteverhalten
-niedriger Pourpoint
-minimalste Tendenz zur Paraffinkristall-Ausscheidung
-hervorragende thermische Stabilität und Alterungsbeständigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.70/ Literexkl. MwSt

CHF 10.49inkl. MwSt

Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209

209 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
S2 FR-A 68
Verpackung
Faß
Inhalt
209 l
Viskosität
68 mm²/s
Dichte bei 15°C
862 kg/m²
Pourpoint
-39 °C