

CHF 15.45/ Literexkl. MwSt
CHF 16.70inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S4 ME 46 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 46 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 832 kg/m² |
Pourpoint | -51 °C |
Flammpunkt | 250 °C |