

CHF 9.15/ Literexkl. MwSt
CHF 9.89inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
5225 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S2 MX 68 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 68 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 860 kg/m² |
Pourpoint | -24 °C |
Flammpunkt | 235 °C |