

CHF 9.10/ Literexkl. MwSt
CHF 9.84inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S2 MX 68 |
Verpackung | IBC |
Inhalt | 1 l |
Viskosität | 68 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 860 kg/m² |
Pourpoint | -24 °C |
Flammpunkt | 235 °C |