

CHF 8.85/ Literexkl. MwSt
CHF 9.57inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
8778 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S2 MX 46 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 46 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 856 kg/m² |
Pourpoint | -30 °C |
Flammpunkt | 230 °C |