

CHF 10.00/ Literexkl. MwSt
CHF 10.81inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
1045 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S2 MX 22 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 22 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 852 kg/m² |
Farbe | Gelb |
Pourpoint | -30 °C |
Flammpunkt | 210 °C |