

CHF 9.85/ Literexkl. MwSt
CHF 10.65inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
627 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S2 MX 100 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 100 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 870 kg/m² |
Pourpoint | -24 °C |
Flammpunkt | 240 °C |